Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
PV Ableiter T1+2 Blitzstrom- und Überspannungsableiter zum Ableiten von Spannungsspitzen, für Photovoltaikanwendungen, Schutzmodule einzeln austauschbar mit Defektanzeige, max. Dauerspannung 1,1kV,...
Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2+3 mit QuickSafe® Technologie, geprüft nach DIN EN 61643-11, sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten vor gefährlic...
Überspannungsableiter (2-polig) für die MSR-Technik. Schutzgerät nach DIN EN 61643-21, ausgeführt als zweistufiger Schutz. Höchste Dauerspannung Uc: 33,3 V - / 23, 5 V ~ Blitzstoßstrom Iimp: 5 kA (...
4.3-10 Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter 230 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Bu-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: E11 Brandschutzklasse: Nicht relevant Bren...
Reihe = S800 Serie = S800-SOR Typ = Spannungsauslöser Steuerspannung = 110 → 250V ac/dc Serie S800, MCB-Zubehör. Zubehör für den Einsatz mit den ein-, zwei- und dreipoligen Hochleistungs-Sicherungs...
Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit gekapselter Arc-Chopping-Funkenstrecke und Zündelektronik, 1-kanalig. Schutzpegel: 4 kV. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Überspannungsableiter Typ 3, für 1-phasige TNS und TT-Netze. Varistor zwischen L und N und eine Funkenstrecke zwischen N und PE, für DIN-Schienenmontage. LED-Signal frontseitig und Statusrückmeldun...
Blitzstrom- und Überspannungsableiter zum Ableiten von Spannungsspitzen, für Photovoltaikanwendungen, Schutzmodule einzeln austauschbar mit Defektanzeige, max. Dauerspannung 1,1kV, Nennableitstrom ...
4.3-10 Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter 600 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Bu-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: E11 Brandschutzklasse: Nicht relevant Bren...