Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB, 1SNA167489R2200, Überspannungsableiter, DIN-Schienen BAH21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363845
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA167489R2200
EAN/GTIN:
     3472591674897
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Device-Typ = Überspannungsschutz
Serie = BAH21
Montageart = DIN-Hutschiene
Länge = 7.1mm
Breite = 12mm
Tiefe = 30mm
Abmessungen = 7.1 x 12 x 30mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +110°C
Betriebstemperaturbereich = -55 → +110 °C.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Serie:
BAH21
Montageart:
DIN-Hutschiene
Länge:
7.1mm
Breite:
12mm
Tiefe:
30mm
Abmessungen:
7.1 x 12 x 30mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+110°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +110 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1363845, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, ABB, 1SNA167489R2200, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.