Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter Typ 1,1-polig 100kA STMT1-100K-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzstromableiter Typ 1,1-polig 100kA STMT1-100K-N
Blitzstromableiter Typ 1,1-polig 100kA STMT1-100K-N
Artikel-Nr.:
     3517A-70357996
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83010102
EAN/GTIN:
     8435297849087
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Blitzstromableiter Typ 1,1-polig 100kA STMT1-100K-N

STM T1 50 ist die widerstandsfähigste Produktreihe von einpoligen Typ 1/Klasse I Blitzstromableitern. Das Produkt ist in der Lage, die Energie (den Strom) eines direkten Blitzeinschlages (10/350 µs) in ein externes Blitzschutzsystem oder eine Freileitung abzuleiten, entsprechend EN/IEC 61643-11. Geeignet für die erste Schutzstufe in der Hauptschalttafel und für Bereiche mit hoher Gefährdung durch Blitzeinschläge, die mit einem externen Blitzschutzsystem ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Netzschutzgerät, Netzschutz, Mittelschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,20*
€ 220,75*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,45*
€ 221,32*
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 227,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 231,48*
€ 277,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.