Long WP26-12 WP26-12 Bleiakku 12 V 26 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 166 x 125 x 175 mm M5-Schraubanschluss VDS-Zertifizierung,Geringe Selbstentladung,Wartungsfrei Long Bleiakku WP26-12 Niedrige S...
intAct Block-Power FÜR ALLE FÄLLE GEWAPPNET Langlebige, leistungsstarke Serie für Gefahrmeldeanlagen und absolut zuverlässiger Energiespeicher für Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung...
Die SSB Longlife Baureihe SBL sind wartungsfreie und verschlossene Blei-Vlies-Akkus (AGM). Sie bieten eine ideale Stromversorgung und effiziente Energiesicherung für den Bereich der Sicherheitstech...
Wartungsfreier Bleiakku (Blei / Vlies - Technologie) von Multipower. Zyklentyp für den Einsatz z.B. in Rollstühlen und Caddies geeignet für den täglichen Gebrauch welche zyklisch be- und entladen w...
Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Siche...
Premium-Hochleistungs Blei-Akku für anspruchsvolle Aufgaben. Überzeugt durch eine schnelle Ladefähigkeit, minimale Selbstentladung, geringen Innenwiderstand und extrem guten Temperaturverhalten. He...
Die MPL-Serie der Multipower Bleiakkus zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, minimale Selbstentladung und Wartungsfreiheit aus. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstrom...
Exide Powerfit S300 Baureihe bietet hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit einer hohen Zuverlässigkeit. Die verschlossenen, wiederaufladbaren VRLA-Batterien sind absolut Wartungs...