Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enersys Genesis Abgedichteter Bleiakku, 12V / 26Ah, M6-Anschluss, 166.9 x 175.8 x 126mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5339735
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     RSAMP3749
EAN/GTIN:
     3660766471178
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Kapazität = 26Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Reines Blei
Anschlusstyp = M6
Flammwidrig = Ja
Abmessungen = 166.9 x 175.8 x 126mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Ja
Anwendung = Zyklisch
Chemie = Bleisäure
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C
Markentyp = Enersys Genesis
Gewicht = 10.9kg

EnerSys BleiakkuDie EnerSys Genesis EP 26 Ah Bleiakku hat eine Nennspannung von 12 V. Es hat eine Bleisäurechemische Zusammensetzung mit M6-Anschlussklemmen. Achtung Nicht in einem geschlossenen Gehäuse aufladen.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete Schaltleistung von 400 Zyklen bis 80 % Entladetiefe Premium-Leistung, reines Blei, AGM-Technologie Hohe Entladungsrate Voraussichtliche Lebensdauer: 10 Jahre bei 20 °C (68 °F) Geringe Selbstentladung Funktioniert in jeder beliebigen Position Geeignet für lange Standby-Zeit Sehr hohe Energiedichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
26Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Reines Blei
Anschlusstyp:
M6
Flammwidrig:
Ja
Abmessungen:
166.9 x 175.8 x 126mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Ja
Anwendung:
Zyklisch
Chemie:
Bleisäure
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Markentyp:
Enersys Genesis
Gewicht:
10.9kg
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12 v 26 ah enersys, blei akku, blei-akku 12v, 5339735, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Enersys, RSAMP3749, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,03*
€ 421,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR60-12
ab € 68,92*
Zubehör
RS Pro
7934332
ab € 84,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.