Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 26Ah; AGM; wartungsfrei; 166x175x125mm; 8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 26Ah; AGM; wartungsfrei; 166x175x125mm; 8kg
Batt: Blei-; 12V; 26Ah; AGM; wartungsfrei; 166x175x125mm; 8kg
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HP26-12I/S
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     SBL 26-12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: SSB
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M5
Äußere Abmessungen: 166x175x125mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 26Ah
Lebensdauer: 10-12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Gewicht netto: 8kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.