Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB Longlifetyp SBL26-12i 12V 26Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB Longlifetyp SBL26-12i 12V 26Ah AGM Versorgungsbatterie
SSB Longlifetyp SBL26-12i 12V 26Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010150
Hersteller:
     SSB Battery
Herst.-Nr.:
     SBL 26-12i
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die SSB Longlife Baureihe SBL sind wartungsfreie und verschlossene Blei-Vlies-Akkus (AGM). Sie bieten eine ideale Stromversorgung und effiziente Energiesicherung für den Bereich der Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-, Hobby- und Sportbereich.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfrei
  • Gute Hochstromeigenschaften
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • Lebenserwartung von 10-12 Jahren nach EUROBAT
  • Verschlossen und wartungsfrei

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 26 Ah
  • Anschluss M5 Schraubanschluss
  • Maße LxBxH 166 x 175 x 125 mm
  • Gewicht 8,1 kg

Anwendungsbereich:

  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation
  • Notbeleuchtung
  • Medizintechnik
  • Industrie
  • Freizeit z.B. Freizeitmobile, Boote
  • u.v.m.
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M5 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
166 x 175 x 125 mm
Kapazität [C10] [Ah]:
26 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.