Die MP-Serie der Multipower Bleiakkus überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandm...
Die Genesis NP Baureihe von Enersys Hawker sind verschlossene und wartungsfreie Blei-Vlies-Akkus (AGM). Sie sind die idealen Stromversorger für die Bereiche der Sicherheitstechnik, Medizintechnik, ...
Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Siche...
CSB BLEIAKKUS AGM HR SERIE HOCHSTROMFEST STANDARD CSB HR 1227W F2 mit 12 Volt 2,25Ah und 27WhCSB BLEIAKKUS AGM HR SERIE HOCHSTROMFEST STANDARD Der wartungsfreie PB Bleiakku von CSB CSB-HR1227WF2 mi...
VOLTCRAFT CE12V/2,3Ah VC-12713960 Bleiakku 12 V 2.3 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 178 x 67 x 35 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lag...
69100230Technische Daten: chemisches System AGM Spannung 12 V Kapazität 2,3 Ah Abmessungen 178 x 35 x 61 (67) mm (LxBxH) Gewicht 1,0 kg Anschlüsse 4,8mm Faston VdS G 111033 Design Life 3-5 Jahre An...
Blei-Akku 12V/2,2Ah NPA-12/2Blei-Akkumulator von YUASA, wartungsfrei, besonders hohe Leistung, universell einsetzbar, Entladen oder Lagern in jeder Position, für Bereitschaftsparallelbetrieb (BPB) ...
Bleigelakku WP1223A, 12 V, 2,3 Ah, 180 x 23 x 60, für Armeda S & W Traveller, Critikon Monitor 8710/8720, Dinamap Compact S/TS/T Plus 9700/9710, Dinamap Pro 100-400, Datascope Passport 2 EL/25EL/LT...