Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LS-2.1 12V 2,1Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA VRLA mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LS-2.1 12V 2,1Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-2.1 12V 2,1Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-2.1 12V 2,1Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-2.1 12V 2,1Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-2.1 12V 2,1Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-2.1 12V 2,1Ah Blei-Vlies Akku / AGM VRLA VRLA mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-400782
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LS-2.1
EAN/GTIN:
     4250889610043
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Sicherheitstechnik, Brandmeldetechnik, USV und UPS, entwickelt wurden. Der 12LS-2.1 ist eine Alternative zum Yuasa NP2.3-12, NP2,3-12, Fiamm FG20201, Multipower MP2,2-12, Effekta BT 12-2,3, Powersonic PS 1221 und Exide Powerfit S312/2,3 S.

Der Bleiakku 12LS-2.1 mit VdS ist beispielsweise passend für die Gefahrenmeldezentrale Protector Control Panel.

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
2,3 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Schaltung:
1
Länge:
178 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
67 mm
Gewicht:
0.94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,0182*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3182*
€ 12,2787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,2582*
€ 12,2073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0682*
€ 11,9812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2982*
€ 11,0649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9382*
€ 10,6365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0182*
€ 8,3517
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.