Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S312/2,3 S 12V 2,1Ah dryfit Blei-Akku mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Powerfit S312/2,3 S 12V 2,1Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Exide Powerfit S312/2,3 S 12V 2,1Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14050
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS31202D3VW0SA
EAN/GTIN:
     4250889618520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
2,1 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
178 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
0.96 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,41*
€ 19,18*
2 Tage
70
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 19,19*
€ 6,90*
ab € 14,89*
€ 21,22*
4 Tage
11
€ 5,00*
ab € 14,91*
€ 22,88*
6 Tage
20
€ 5,50*
ab € 20,59*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.