Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleigelakku WP1223A, 12 V, 2,3 Ah, 180 x 23 x 60, für Armeda S & W Traveller, Critikon Monitor 8710/8720, Dinamap Compact S/TS/T Plus 9700/9710, Dinamap Pro 100-400, Datascope P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleigelakku WP1223A, 12 V, 2,3 Ah, 180 x 23 x 60, für Armeda S & W Traveller, Critikon Monitor 8710/8720, Dinamap Compact S/TS/T Plus 9700/9710, Dinamap Pro 100-400, Datascope Passport 2 EL/25EL/LT/XG/XL, Accutorr Plus/Trio/Spectrum Typ 0146-00-0043, Datascope PM-8000 Express/PM-9000/MEC-1000/MEC-1200/IPM-9800/VS-800 Typ 49471-4 Typ M05.302R3R, Dräger Infinity Delta, Delta XL, Typ 5592097, GE SMP 300/320, Laerdal LSU/LSU4000, Heartstart L/XLT/4000/M3535A/M3536A/M3500B/M5500B, Heartstart 911/2000/3000 Typ 90.11.00, Mindray PM-8000 Express/PM-9000/MEC-1000/MEC-1200/IPM_9800/VS-800 Typ M05-302R3R, Nellcor E-300/N-180/N185, Nihon Kohden 8023/9010/9020/9130/9110, Cardiofax 8830K/8823G, ECG84xx/EGG882X/ECG8830/ECG9010/ECG9020/ECG9022/ECG9110/EGG9130/ECG9132, TypX041A, Philips 40488A/M1275, Heartstream XL Defi Typ M3516A/M5516A (M4375A), 1205 Typ M40488A, Heartstart 4000 Typ M5516A, Siemens SC7000XL/SC9000XL extern, Spacelabs PC Express Monitor 90305/90306/90308
Bleigelakku WP1223A, 12 V, 2,3 Ah, 180 x 23 x 60, für Armeda S & W Traveller, Critikon Monitor 8710/8720, Dinamap Compact S/TS/T Plus 9700/9710, Dinamap Pro 100-400, Datascope Passport 2 EL/25EL/LT/XG/XL, Accutorr Plus/Trio/Spectrum Typ 0146-00-0043, Datascope PM-8000 Express/PM-9000/MEC-1000/MEC-1200/IPM-9800/VS-800 Typ 49471-4 Typ M05.302R3R, Dräger Infinity Delta, Delta XL, Typ 5592097, GE SMP 300/320, Laerdal LSU/LSU4000, Heartstart L/XLT/4000/M3535A/M3536A/M3500B/M5500B, Heartstart 911/2000/3000 Typ 90.11.00, Mindray PM-8000 Express/PM-9000/MEC-1000/MEC-1200/IPM_9800/VS-800 Typ M05-302R3R, Nellcor E-300/N-180/N185, Nihon Kohden 8023/9010/9020/9130/9110, Cardiofax 8830K/8823G, ECG84xx/EGG882X/ECG8830/ECG9010/ECG9020/ECG9022/ECG9110/EGG9130/ECG9132, TypX041A, Philips 40488A/M1275, Heartstream XL Defi Typ M3516A/M5516A (M4375A), 1205 Typ M40488A, Heartstart 4000 Typ M5516A, Siemens SC7000XL/SC9000XL extern, Spacelabs PC Express Monitor 90305/90306/90308
Artikel-Nr.:
     1969-AS180/23/60
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     AS180/23/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Akku Medizingeräte
Bleigelakku WP1223A, 12 V, 2,3 Ah, 180 x 23 x 60, für Armeda S & W Traveller, Critikon Monitor 8710/8720, Dinamap Compact S/TS/T Plus 9700/9710, Dinamap Pro 100-400, Datascope Passport 2 EL/25EL/LT/XG/XL, Accutorr Plus/Trio/Spectrum Typ 0146-00-0043, Datascope PM-8000 Express/PM-9000/MEC-1000/MEC-1200/IPM-9800/VS-800 Typ 49471-4 Typ M05.302R3R, Dräger Infinity Delta, Delta XL, Typ 5592097, GE SMP 300/320, Laerdal LSU/LSU4000, Heartstart L/XLT/4000/M3535A/M3536A/M3500B/M5500B, Heartstart 911/2000/3000 Typ 90.11.00, Mindray PM-8000 Express/PM-9000/MEC-1000/MEC-1200/IPM_9800/VS-800 Typ M05-302R3R, Nellcor E-300/N-180/N185, Nihon Kohden 8023/9010/9020/9130/9110, Cardiofax 8830K/8823G, ECG84xx/EGG882X/ECG8830/ECG9010/ECG9020/ECG9022/ECG9110/EGG9130/ECG9132, TypX041A, Philips 40488A/M1275, Heartstream XL Defi Typ M3516A/M5516A (M4375A), 1205 Typ M40488A, Heartstart 4000 Typ M5516A, Siemens SC7000XL/SC9000XL extern, Spacelabs PC Express Monitor 90305/90306/90308
Weitere Suchbegriffe: Medizingeräteakku, bleiakku, Akkumulatoren, Bleigelakku, NC-Akku, NIMh-Akku, Lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akkuplanet
AS-A-DR-02
ab € 103,64*
Ähnlich
Multipower
AS97/24/50
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.