| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Bewegungsspielzeug"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Bewegungsspielzeug | | | Freilandspiele - Sommerspaß für Kinder und Erwachsene
Freilandspiele sind ein Riesenspaß für Groß und Klein. Was gibt es Besseres, als bei schönem Wetter zusammen im Garten, auf dem Schulhof oder im Stadtpark zu spielen. Die Klassiker wie Schach, Dame, Mühle oder verschiedene Wurfspiele werden auch von Erwachsenen gerne gespielt. Solche Freilandspiele mit großen Kunststoffspielfiguren sind ideal für Hotels, Freizeitparks, Kurparks oder verschiedene Freizeiteinrichtungen. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Zubehör und Spielgeräten für die verschiedensten Gruppenspiele, sie dürfen beim Sommerfest im Kindergarten oder in der Grundschule ebenso wenig fehlen wie in Schwimmbädern, Freizeitparks, auf Spielplätzen oder ganz einfach zuhause im Garten.
Wurfspiele - Boccia, Boule, Dart und Co
Wurfspiele sind ein echter Spieleklassiker. Egal, ob am Strand, im Garten, auf dem Dorfplatz oder im Stadtpark, Spiele wie Boccia, Boule oder Boochie kennt sicher jeder. Das Prinzip solcher Wurfspiele ist immer gleich. Zunächst wird durch einen Ball oder Markierstein ein Ziel festgelegt. Die Spieler müssen nun versuchen, verschieden farbige Bällen, Ringe oder Scheiben möglichst nah an das Ziel zu werfen. Solche Freilandspiele können von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen gespielt werden, sie sind sowohl zu zweit als auch mit nahezu beliebig vielen Teilnehmern möglich.
Geschicklichkeitsspiele für Kinder
Speziell für Kinder gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Geschicklichkeitsspiele, die sich normalerweise sowohl draußen als auch drinnen (beispielsweise in der Turnhalle) spielen lassen. Dazu gehören Gruppenspielgeräte wie beispielsweise das Raupenspiel ebenso wie Sommerski, Stelzen, der Wackelturm und vieles mehr. Geschicklichkeitsspiele machen Kindern nicht nur Spaß, sondern schulen außerdem ihre koordinativen Fähigkeiten.
|
|
| | | |