Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo Sommerski Hand-Fußschlaufe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
pedalo Sommerski Hand-Fußschlaufe
pedalo Sommerski Hand-Fußschlaufe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32674238
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     143224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
bewegungsspiele
Hand-Fußschlaufe ist durch einen Schiebemechanismus ganz einfach verstellbar. Die Schlaufe kann so eingestellt werden, dass der Fuß auf dem pedalo®-Sommerski fixiert wird. Die Fuß-Handschlaufe dient zur Unterstützung des Bewegungsablaufes und zum Festhalten des Übenden. Der Übungsablauf ist somit einfacher. Wird die Schlaufe offen geführt, so muss zwischen Fuß und Brett immer über die Hand-Fußschlaufe ein Gegendruck erzeugt werden um den Kontakt zu halten. Der Übende muss dies fortlaufend unter Einsatz der Hände aussteuern. Der koordinative Anspruch ist daher höher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
2
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Grün
Maximale Anzahl an Spielern
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
6200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 85,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,81*
€ 130,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,16*
€ 129,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,30*
€ 124,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,73*
€ 118,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,86*
€ 102,17
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
143222
ab € 70,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.