Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Relaxdays Holz Wackelturm, 48 Bausteine zum Stapeln, Würfel, für Kinder ab 3 Jahren, Geschicklichkeit, Stapelturm, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022786_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022786_0
EAN/GTIN:
     4052025227869
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Der Wackelturm aus Bausteinen in 6 verschiedenen Farben ist das ideale Holzspielzeug, um die Geschicklichkeit Ihres kleinen Schatzes zu schulen. Welche Farbe der Spielstein hat, der als nächstes gezogen werden muss, entscheidet der Würfel. Der Stapelturm ist eine tolle Spielidee für die ganze Familie oder den stimmungsvollen Partyabend. Mit jedem Zug wird der Turm wackeliger, bis es kein Zurück mehr gibt und er einstürzt. Kein Problem, denn mithilfe der Verpackung ist der Tumbling Tower schnell wieder aufgebaut.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Holz Wackelturm bunt im Detail
- Maße Turm H x B x T: ca. 22,5 x 7,5 x 7,5 cm
- Maße Baustein H x B x T: ca. 1,4 x 7,5 x 2,5 cm
- Maße Würfel H x B x T: ca. 1,4 x 1,4 x 1,4 cm
- Material: Holz
- Gewicht: ca. 0,66 kg

Stapelturm aus Bausteinen
- Spielspaß für Kinder ab 3 Jahren
- Koordination und Geschicklichkeit schulen
- Kinderfreundliche Steine in 6 verschiedenen Farben
- Mit dem Würfel die nächste Farbe bestimmen
- Zum Aufbauen einfach die Verpackung nutzen

Lieferumfang
- 48x Spielstein
- 1x Würfel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis | Grün | Rot
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Bausteine, Spielzeugbausteine, moderne gesellschaftsspiele, Holz Wackelturm bunt, familienspiel, familien-spiel, familien spiel, familienspiele, familien-spiele, familien spiele, geschicklichkeitsspiel, geschicklichkeits-spiel, geschicklichkeits spiel, geschicklichkeitsspiele, geschicklichkeits-spiele, geschicklichkeits spiele, gesellschaftsspiel, gesellschafts-spiel, gesellschafts spiel, gesellschaftsspiele, gesellschafts-spiele, gesellschafts spiele, holzspielzeug, holz-spielzeug, holz spielzeug, holzspielzeuge, holz-spielzeuge, holz spielzeuge, holzturm, holz-turm, holz turm, holztürme, holz-türme, holz türme, holzwackelturm, holz-wackelturm, holz wackelturm, holzwackeltürme, holz-wackeltürme, holz wackeltürme, jumbling tower, jumbling towers, kinderspiel, kinder-spiel, kinder spiel, kinderspiele, kinder-spiele, kinder spiele, motorikspiel, motorik-spiel, motorik spiel, motorikspiele, motorik-spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.