Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo Sommerski Fußschlaufe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
pedalo Sommerski Fußschlaufe
pedalo Sommerski Fußschlaufe
pedalo Sommerski Fußschlaufe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30968595
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     143018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Geschicklichkeitsspiele
pedalo-Sommerski Fußschlaufe

Sich im Gleichschritt zu bewegen, ist manchmal gar nicht so einfach. Je mehr Personen mitmachen, desto schwieriger aber auch lustiger wird es. Ein tolles Spiel- und Übungsgerät, das bei keinem Spielfest fehlen sollte.

- Äußerst stabiles Sperrholz
- Grün beschichtet
- Rutschfest
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Höhe
21 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
6000 g
Weitere Suchbegriffe: Koordinationsspiele, bewegungsspiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,19*
€ 107,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,65*
€ 105,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,27*
€ 99,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
143016
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.