Versorgungsspannung, min.: 10 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 80 VDC SVH...
Stundenzähler, Typ=EZM-3735.5.00.0.1/07.07/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite Einbauöffnung=71 mm, Höhe Einbauöffnung=29 mm, Zeichenhöhe=14 mm, Zählfrequenz...
Betriebsstundenzähler, CUB7TVG0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Betriebsstundenzähler, CUB7TCS1, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Betriebsstundenzähler, CUB7TVS0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Betriebsstundenzähler, CUB7TVR0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 331 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Z...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 211 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Z...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 201 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Z...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 531 Ausführung zum Anschrauben oder Aufsetzen auf DIN-Schienen mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage,...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 511 Ausführung zum Anschrauben oder Aufsetzen auf DIN-Schienen mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage,...
Einbau-Betriebsstundenzähler liegend, Hengstler 0633.032 In kleiner Bauform, ohne Rückstellung. Maschinenlötbar, waschfest, für Leiterplattenanschluss, mit Lötstiften 0,6 x 0,6 mm Einbaulage: Rolle...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...