Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: BW 40 Series Versorgungsspannung, max.: 126.5 V Zeit, max.: 99999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2...
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Höhe des Frontplattenausschnitts: - Versorgungsspannung, max.: - Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, max.: 0.1 s Produktpalette: - Versorgungsspannung, min.: - Z...
Müller BG 40.17 12-48V DC Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk Betriebsstundenzähler BG 40.17 12-48V DC Mit Spannbügel Mit Universalanschluß Anschlüsse fingersicher nach VBG4 Geräuscharm Ausstattun...
Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = Elektromechanischer Stundenzähler CE. Frontplattenmontage Serie CIM24 24 x 48. 5 oder 6 Ziffern mit einer Ziffernhöhe von 4 mm Mit und ohne manuelle Rückst...
Dieser Harmony XB5 Stundenzähler hat 5 Displaystellen und wird mit 230 bis 240VAC geliefert. Er hat eine rechteckige Form mit einem Metallkörper und einer Schutzkragen. Dieser Stundenzähler gibt ei...
Kleinst-Betriebsstundenzähler - 262.2 Betriebs- und Laufzeitenzählung 12 - 24 V/DC Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgelieferte Spannklemme im modernen...