Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stundenzähler, 71x29mm, 230V, LCD, 7 Segmente, 14mm, 4 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282973
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     EZM-3735.5.00.0.1/07.07/1.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016139046648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Stundenzähler, Typ=EZM-3735.5.00.0.1/07.07/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite Einbauöffnung=71 mm, Höhe Einbauöffnung=29 mm, Zeichenhöhe=14 mm, Zählfrequenz max.=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Eingangstyp=Digital, Funktionen=Betriebsstundenzähler Timer, Hintergrundbeleuchtung=Nein9 h, Hour Counting Capacity Min.=0, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=-999, Schutzart=IP65, Zählmodus=Erhöhen Verringern, Serien=EZM
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,85*
€ 73,19*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 73,20*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 75,99*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 126,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.