Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler CUB7TVS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler CUB7TVS0
Betriebsstundenzähler CUB7TVS0
Betriebsstundenzähler CUB7TVS0
Artikel-Nr.:
     4502-30K4104
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB7TVS0
EAN/GTIN:
     4099891454517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Betriebsstundenzähler, CUB7TVS0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Spannung. Der CUB 7T verfügt über 9 verschiedene Zeitbereiche, die über die Fronttasten eingestellt werden. Eine Rückstellung ist über die Fronttaste und einen externen Eingang möglich. Der Sensoranschluss erfolgt über Kabelenden oder über optionale Klemmleisten. CUB7TVS0 Signalspannung: 50 VDC/VAC bis 250 VDC/VAC Display: Standard LCD Timer läuft bei wenn Eingang "High"
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Breite:
45 mm
Genauigkeit:
1 h
Höhe:
22.2 mm
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
250 VAC
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 111,66*
Frei Haus
ab € 86,14*
€ 111,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 96,62*
€ 120,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.