Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K4056
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 633 732
EAN/GTIN:
     4099891454425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe: 4,0 mm, Zahlenbild: weiß auf schwarz, Dezimalstellen schwarz auf weiß, Ausführung stehend Typ 0633.7. Anzeige: 7stellig, Anzeigebereich: 99.999,99 h, maschinenlötbar, waschfest, für Leiterplattenanschluss, mit Lötstiften 0,6 x 0,6 mm, Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Spannungsversorgung, Leistungsaufnahme): 0 633 732, 12 VDC, 17 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.02286 kg
Anschluss:
Lötstift
Breite:
30 mm
Einbautiefe:
36.3 mm
Genauigkeit:
0,01 h
Höhe:
13.8 mm
Leistungsaufnahme:
0.03 W
Montage:
Leiterplattenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
12 VDC
Zählkapazität:
9999.99 h
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.