Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler, 230-240V 50Hz, Anzeige 0-9999,9, ohne Reset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler, 230-240V 50Hz, Anzeige 0-9999,9, ohne Reset
Betriebsstundenzähler, 230-240V 50Hz, Anzeige 0-9999,9, ohne Reset
Betriebsstundenzähler, 230-240V 50Hz, Anzeige 0-9999,9, ohne Reset
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5DSM
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5DSM
EAN/GTIN:
     3389110102642
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Dieser Harmony XB5 Stundenzähler hat 5 Displaystellen und wird mit 230 bis 240VAC geliefert. Er hat eine rechteckige Form mit einem Metallkörper und einer Schutzkragen. Dieser Stundenzähler gibt einen visuellen Hinweis auf die Anzahl der Betriebsstunden Ihrer Anlage. Es lässt sich einfach in einen Standard-Ausschnitt mit 22 mm Durchmesser einbauen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz und Frontmontage
Ausführung:
digital
Zählbereich:
9999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
5
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
60 mm
Frontplatte Breite:
30 mm
Frontplatte Höhe:
30 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
22,5 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
6 mm
Schutzart (IP):
IP66
Eingangsspannung:
230 V | 240 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Analog-Zähler, Analogzähler, Zähler analog, schneider electric betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.