Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler digi REG UC 24V 8s 99999h IP65 Quarz BZ148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler digi REG UC 24V 8s 99999h IP65 Quarz
Betriebsstundenzähler digi REG UC 24V 8s 99999h IP65 Quarz
Artikel-Nr.:
     262-B469A72
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1480000
EAN/GTIN:
     4003468148006
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Betriebsstundenzähler digi REG UC 24V 8s 99999h IP65 Quarz BZ148
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
digital
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 60 Hz
Frontplatte Breite:
35 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
8 s s
Höhe:
66 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
AC/DC
Zählbereich:
99999 h h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,17*
€ 76,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,33*
€ 77,40*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,46*
€ 78,11*
€ 5,46*
ab € 66,15*
€ 80,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,47*
€ 81,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.