| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30K3348 Herst.-Nr.: 190.004 EAN/GTIN: 4022709200044 |
| | |
|
| | |
| Zubehör für Einbau-Kurzzeituhren Typ Müller TC 14.21. und BG/BW 40 190.004.004, Blende B, 72 x 72 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Betriebsstundenzähler | Zubehörart: | Abdeckung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01418 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Blende, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,62* | € 2,99* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,84* | € 3,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,92* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|