Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 632/008-001-1-1-001 Betriebsstundenzähler - 632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121275-BP
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     632/008-001-1-1-001
EAN/GTIN:
     4016138224702
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Betriebsstundenzähler - 632

Einbaumaße 45 x 45 mm

Millionenfach bewährte elektromechanische Zähler von Bauser. Parallel zum Verbraucher geschaltet, erfassen diese exakt die Betriebs- oder Servicezeiten von elektrischen Anlagen, Maschinen, Heizungen usw. Laufanzeige und Klemmanschluss.

Ausstattung:
Schalttafeleinbau

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Typ (Hersteller-Typ): 632/008-001-1-1-001 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 52 x 52 x 37 mm
Zifferhöhe (Details):
4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Bauser
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
632/008-001-1-1-001
Einbaumaße:
45 x 45 mm
Zählbereich:
99999.99
Rückstellung:
Nein
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, 04016138224702, Bauser, 632/008-001-1-1-001, einbauinstrument, einbaumessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
251
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 17,61*
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 18,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.