Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CURTIS INSTRUMENTS 18400107 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 701R, 12-48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4954233
Hersteller:
     Curtis
Herst.-Nr.:
     18400107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
curtis betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • Produktpalette: 700 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 48 VDC
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, CURTIS INSTRUMENTS, 18400107, 4954233, 495-4233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,73*
    € 59,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,23*
    € 57,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,71*
    € 48,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,07*
    € 42,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,95*
    € 39,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.