Brother Professioneller Etiketten- und Belegdrucker TD-2130N Der TD-2130 Serie bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionalität eines Arbeitsplatzdruckers und kann dank der optionalen Akkueinheit, ...
Brother Etikettendrucker RJ-4030 Robuster Etikettendrucker für den mobilen Einsatz - inklusive Bluetooth-Schnittstelle Thermodirektdruck-Technologie Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu ...
Brother mobiler Drucker PJ-763 Der Brother PJ-763 überzeugt durch seine kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht. Der mobile Drucker mit USB- und Bluetooth-Schnittstelle ist durch das thermodi...
P-touch Etikettendrucker, Typ=PTH110C1, Breite=58 mm, Druckgeschwindigkeit max.=20 mm/s, Etikettenbreite max.=12 mm, Gewicht=400 g, Höhe=204 mm, Länge=111 mm, Anschlussport=USB, Batterien=6 x AAA (...
Brother Professioneller Etiketten- und Belegdrucker TD-2120N Der TD-2120 bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionalität eines Arbeitsplatzdruckers und kann dank der optionalen Akkueinheit, WLAN- ...
Der TD-2130NHC ist die ideale Lösung zum schnellen Druck von Patientenarmbändern sowie Etiketten für unterschiedlichste Beschriftungen und Anwendungen im Gesundheitswesen. Dadurch gewährleisten Sie...
Professioneller Etikettendrucker für hohe Druckvolumina mit integriertem Netzwerkanschluss (Art.-Nr.: TD4100NZG1) - Interner 10/100 Base TX Printserver - RD-Einzel- und Endlos-Etikettenrollen - Ban...
Brother Standalone Heißfoliendrucker HAK-100 Der Heißfoliendrucker zur Veredelung von Druckerzeugnissen. Der HAK-100 ist ein schneller und kompakter Heißfoliendrucker, der Zertifikate, Urkunden, Fl...