Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker RJ-4030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Etikettendrucker RJ-4030 Bild1
Brother Etikettendrucker RJ-4030 Bild1
Brother Etikettendrucker RJ-4030
Brother Etikettendrucker RJ-4030
Brother Etikettendrucker RJ-4030
Artikel-Nr.:
     C1114-RJ4030Z1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ4030Z1
EAN/GTIN:
     4977766708395
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Etikettendrucker RJ-4030

Robuster Etikettendrucker für den mobilen Einsatz - inklusive Bluetooth-Schnittstelle

  • Thermodirektdruck-Technologie
  • Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu 104 mm Breite
  • 203 dpi Druckauflösung
  • USB-, Seriell- und Bluetooth-Schnittstelle
  • Schnelle Druckgeschwindigkeit – bis zu 127 mm / Sek.
  • Keine Kosten für Toner/Tinte
  • IP-54 Zertifizierung – Schutzart gegen Staub/Feuchtigkeit
  • Fallschutzhöhe 1,8 Meter
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich

Funktionen:

  • Barcodes: Ja, ein- und zweidimensionale
  • Druckauflösung: 203 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 127 mm/Sekunde
  • Drucktechnologie: Thermodirekt
  • Interne Schriftarten: Bitmap: 14
  • Outline: 3
  • Speicher: RAM: 32 MB
  • Flash: 16 MB
  • Druckerbefehlssprachen/Emulation: P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P, ZPL II

Drucker:

  • Abmessungen in mm (BxHxT): 162 x 176 x 77
  • Gewicht: ca. 610 g (ohne Akku und Papierrolle)
  • Schnittstelle: USB 2.0 (Full Speed), Seriell (RS-232C), Bluetooth Ver. 2.0 +EDR (Klasse 2)
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP / Vista / 7

Allgemein:

  • Media: Einzel-Etiketten oder Endlos-Papierrolle
  • Max. Drucklänge: 3 m
  • Max. Druckbreite: 104 mm
  • Bedruckbarer Bereich: 51 mm bis 118 mm
  • Druckvolumen pro Akkuladung: ca. 2.000 Etiketten
  • Betriebsumgebung: Temperatur: 0°C bis +40°C (Betrieb), -20°C bis +60°C (Lagerung)
  • Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80% (keine Kondensation)
  • Stromversorgung (optionales Zubehör): Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku: 14,4 V
  • Netzadapter: 15 V
  • Autoadapter (Zigarettenanzünder/verdrahtet): 12 V (Gleichstrom)

Lieferumfang:

  • Lieferumfang: RJ-Drucker, Gürtelklammer, CD-ROM (Software/Treiber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
RJ4040Z1
ab € 146,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.