| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30689068 Herst.-Nr.: 202525095 EAN/GTIN: 4008224541060 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Transformator 250W/VA, 2 Eingänge/ 3 Ausgänge, Leerlaufsicher, Softstart (Schonung der Leuchtmittel), Geräuscharm, Übertemperaturschutz, Kurzschlussfest, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Maße: 173x54x38, 230V~, 50Hz/11,5V~, Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektronischer Beleuchtungstransformator | | Produktfarbe | Weiß | Energie | Leistung | 250 W | | Eingangsspannung | 230 V | | Ausgangsspannung | 11.5 V | | Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 173 mm | | Breite | 54 mm | | Höhe | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, led treiber 250w, led treiber |
| | |
| |