Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 93530-D Isolationsmessgerät 100 V, 250 V, 500 V, 1000V 1 M?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha
Beha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018949
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454416
EAN/GTIN:
     0095969494830
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
VDE-Messgerät
Beha Amprobe 93530-D Isolationsmessgerät 100 V, 250 V, 500 V, 1000V 1 M?

Lock-Funktion für Dauermessungen

Isolationsmessung mit vier integrierten Messspannungen 100 V, 250 V, 500 V und 1000 V, entsprechend DIN VDE 0413 T.2, EN61557-2 · Spannungsmessung bis 600 V AC/DC · Automatische Spannungserkennung ab 30 V an den Messeingängen · Widerstandmessung · Akustische Durchgangsprüfung · Integrierter Messwertspeicher für 9 Messwerte · Lock-Funktion ermöglicht Dauermessungen · Nullpunktabgleich bei Widerstandsmessung · zusätzliche Balkenanzeige · Hintergrundbeleuchtung der Anzeige · Auto-Power-Off.

Durchgangs-Prüfung: Strom-/Spannungsmessung
Spannungs-Versorgung (Details): 6 Mignon-Batterien (AA)
Gewicht: 520 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Isolationsmessgerät
Höhe: 48 mm
Länge (Tiefe): 200 mm
Anzeige-Art: digital (LCD)
Messkategorie: CAT III 600 V
Messfunktion: Isolationswiderstand
Messbereich Spannung (max.): 600 V
Messbereich Spannung (min.): 0 V
Prüfspannung: 100 + 250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.): 1 M?
Kategorie: Isolationsmessgerät
Breite: 95 mm
Hersteller-Nr.: 3454416
EAN: 0095969494830
Genauigkeit: ± 1 mW
Anzeigeauflösung: 0,01 mW/cm²
Alarm-Grenzwert: 5,0 mW/cm²
Frequenzbereich: Kalibriert auf 2450 MHz

Lieferumfang: 2 Messleitungen · Krokodilklemme · Prüfspitze · Bereitschaftstasche · 6 Batterien 1,5 V, Typ IEC LR6, Mignon, AA · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, vde-messgerät amprobe, vde messgerät, 095969494830, Beha Amprobe, 3454416, 93530-D, 794-3254
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 430,64*
€ 482,70*
Frei Haus
ab € 443,34*
€ 482,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 449,43*
€ 489,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 458,72*
€ 497,05*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 684,15*
€ 726,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,18*
€ 864,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,18*
€ 858,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,46*
€ 838,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,03*
€ 825,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,15*
€ 814,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.