Tragfähigkeit 300 kg - Hubschlittenführung mit Spurkranzrollen - Serienmäßig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 - 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø 200 mm, 2 Polyamid-Lastrollen,...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 120 kg, Höhe 1932 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheits...
Tragfähigkeit 300 kg - Hubschlittenführung mit Spurkranzrollen - Serienmäßig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 - 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø 200 mm, 2 Polyamid-Lastrollen,...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 120 kg, Höhe 2182 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheits...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 85 kg, Höhe 1682 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheitsn...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 85 kg, Höhe 1932 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheitsn...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 85 kg, Höhe 2182 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheitsn...
Minilift, NEWTON 100, Tragfähigkeit 100 kg, Höhe 1870 mm. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit. Für jede Belastung den...
Minilift, NEWTON 150, Tragfähigkeit 150 kg. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit. Für jede Belastung den richtigen Min...
Minilift, NEWTON 50, Tragfähigkeit 50 kg. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit. Für jede Belastung den richtigen Minil...
Minilift, NEWTON 70, Tragfähigkeit 70 kg. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit. Für jede Belastung den richtigen Minil...