HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.280 mm, TK 80 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auch...
Multilift, in Edelstahl, Tragfähigkeit 150 kg, mit 2 Lastrollen. Tragfähigkeit 150 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkzeug wechseln. Entsprechen vollständig der EN 1757-1. Ermögli...
handlicher und robuster Elektrolifter · Montagesatz zur einfachen Selbstmontage · in wenigen Schritten werden die einzelnen Elemente: Hubsäule mit integrierten Motoreinheit, Akku 24V/ 7,5Ah, Fahrge...
Mit dem WP200 und seiner Tragkraft von 200 kg ist es leicht, schwere Lasten zu bewegen. Der vollautomatische Elektrolifter WP200 arbeitet schnell und präzise mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm...
9900059014, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
Der semi-elektrische Minilifter mit Plattform von qteck ist ein ergonomischer Helfer um Lasten in Kartons, Kisten, Behältern oder Paletten einfach und sicher am Arbeitsplatz zu transportieren oder ...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.280 mm, TK 130 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auc...
Multilift, in Edelstahl, Tragfähigkeit 150 kg, mit 4 Lenkrädern. Tragfähigkeit 150 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkzeug wechseln. Entsprechen vollständig der EN 1757-1. Ermögli...
Mit dem WP200 und seiner Tragkraft von 200 kg ist es leicht, schwere Lasten zu bewegen. Der vollautomatische Elektrolifter WP200 arbeitet schnell und präzise mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm...
9900059013, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
Der semi-elektrische Minilifter von qteck sorgt für eine leichtere und sichere Arbeit. Während der Minilifter zwar per Hand verfahren wird, erfolgt das Heben und Senken von Lasten in Kartons, Kiste...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.280 mm, TK 90 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auch...
Multilift, in Edelstahl, Tragfähigkeit 300 kg, mit 2 Lastrollen. Tragkraft 300 kg. Unser stärkster Minilift mit Lastschwerpunkt 500 mm bei 300 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkz...
Der vollautomatische Elektrolifter WP 300 aus Edelstahl überzeugt durch seine Wendigkeit. Die Tragkraft des Elektrolifters WP 300 beträgt max. 300 kg Mit seiner Tragkraft von maximal 300 kg lassen ...
9900059016, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...