Multilift, in Edelstahl, Tragfähigkeit 150 kg, mit 4 Lenkrädern. Tragfähigkeit 150 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkzeug wechseln. Entsprechen vollständig der EN 1757-1. Ermögli...
Mit dem WP200 und seiner Tragkraft von 200 kg ist es leicht, schwere Lasten zu bewegen. Der vollautomatische Elektrolifter WP200 arbeitet schnell und präzise mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm...
9900059013, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.280 mm, TK 90 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auch...
Multilift, in Edelstahl, Tragfähigkeit 300 kg, mit 2 Lastrollen. Tragkraft 300 kg. Unser stärkster Minilift mit Lastschwerpunkt 500 mm bei 300 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkz...
Der vollautomatische Elektrolifter WP 300 aus Edelstahl überzeugt durch seine Wendigkeit. Die Tragkraft des Elektrolifters WP 300 beträgt max. 300 kg Mit seiner Tragkraft von maximal 300 kg lassen ...
9900059016, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.290 mm, TK 200 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auc...
Multilift, in Edelstahl, Tragfähigkeit 300 kg, mit 4 Lenkrädern. Tragkraft 300 kg. Unser stärkster Minilift mit Lastschwerpunkt 500 mm bei 300 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkz...
Der vollautomatische Elektrolifter WP 300 aus Edelstahl überzeugt durch seine Wendigkeit. Die Tragkraft des Elektrolifters WP 300 beträgt max. 300 kg Mit seiner Tragkraft von maximal 300 kg lassen ...
9900059015, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.680 mm, TK 80 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auch...
Multilift, in Stahl, Tragfähigkeit 150 kg, mit 2 Lastrollen. Tragfähigkeit 150 kg. Lastschwerpunkt bei 600/500 mm. Zubehör ohne Werkzeug wechseln. Entsprechen vollständig der EN 1757-1. Ermöglicht ...
Mit dem vollautomatischen Elektrolifter WP70 lassen sich Lasten von bis zu 70 kg spielend leicht manövrieren. Seine schlanke Form ermöglicht es, ihn auch bei beengten Platzverhältnissen einzusetzen...
9900059018, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...