ViewSonic Projektor PA503X - Lichtstarker Entertainer Der ViewSonic PA503X ist mit seinem innovativen und benutzerfreundlichen Design und seiner erstaunlichen Performance der ideale Projektor für I...
ViewSonic Projektor PG603X - Business-Projektor mit integriertem Mediaplayer Der ViewSonic PG603X XGA-Projektor bietet eine Helligkeit von 3600 ANSI Lumen zur Projektion von hellen, detaillierten B...
Der PX800X, ein hochwertiger Installationsprojektor mit zwei Lampen, ist ideal für Installationen, die stärksten Beanspruchungen standhalten müssen und erstklassige Bildqualität in höchster Auflösu...
4.000 Lumen Helligkeit Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.000 Lumen Helligkeit. Acer ColorBoost3D™ Profitiere...
ViewSonic Projektor PS600X - XGA-Short-Throw-Netzwerkprojektor für Schulungszwecke mit 3.500 ANSI-Lumen Der PS600X ist ein XGA-Short-Throw-Projektor mit hoher Helligkeit ideal für Schulungszwecke ....
Mit dem EB-720 sind Benutzer nicht mehr auf eine einzige Anzeigengröße beschränkt und profitieren von hellen, großen und skalierbaren Optionen bis zu 110 Zoll (2,8 m). Im Gegensatz zu Flachbildschi...
Liefert klare, helle Bilder mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten und niedrigen Betriebskosten Der Projektor VPL-EX575 eignet sich ideal für mittelgroße Klassenräume und Konferenzräume. Er ist ruhig...
Der NEC PA903X – das „Multifunktionsgerät“ unter den Installationsprojektoren Wenn es in Ihrem Unternehmen auf eine hervorragende Bildqualität, brillante Farben und erstklassige dynamische Kontrast...