Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma Pantalla 16:9 2656 x 1494mm Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma Pantalla 16:9 2656 x 1494mm Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll)
Optoma Pantalla 16:9 2656 x 1494mm Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1861549
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DE-9120EGA
EAN/GTIN:
     5060059043309
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
120 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
265.6 x 149.4 cm
Leuchtdichtefaktor
1,0
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
2983 x 90.4 x 95.4 mm
Gewicht
14800 g
Design
Grenzen
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,17*
€ 651,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,34*
€ 632,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,91*
€ 599,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.