technische Daten HQI S 150 IP 65: Leistung: 150 Watt Anschlusskabel: 5 m Gummikabel H07 RN-F Schutzklasse: IP 65 zur Montage an BERG Teleskopstativen geeignet Gewicht: 6,6 kg Garantie: 24 Monate Li...
Led Lenser iF4R Music LED-Baustrahler + Radio 34W COB-LED, wiederaufladbar LED LENSER® iF4R Music Baustellenleuchte Bluetooth® Lautsprecher Der LED LENSER® iF4R Music Baustellenstrahler profitiert ...
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebüge...
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 36, H 32, T 8 cm) IP65, 30 WattDiese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte im 2er SET eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund ums Haus! D...
Schwere, standfeste und robuste Ausführung. Stahlrohr, schwarz, einstellbare Höhe bis maximal 3 Meter. Mit Kabelhalterung. Ausklappbare extrem stabile Füße mit Gummischutz. Zuverlässige Befestigung...
Material Gehäuse: Kunststoff Material Standbügel: Stahl, beschichtet Leuchtmittel: 123 LEDs Stromversorgung: 230 V AC Lichtstrom: 6000 lm Leistungsaufnahme: 42 W Gewicht: 2,5 kg inkl. Anschlusskabe...
Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh...