Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler 'VEGA Lite'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: LED Baustrahler -VEGA 4000- (Art. 36585)
Modellbeispiel: LED Baustrahler -VEGA 4000- (Art. 36585)
Detailansicht: Rückseite mit Anschluss für das Ladekabel
Artikel-Nr.:
     328-36585
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711756
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Material Standbügel: Stahl, beschichtet
  • Leuchtmittel: 123 LEDs
  • Stromversorgung: 230 V AC
  • Lichtstrom: 6000 lm
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Gewicht: 2,5 kg
  • inkl. Anschlusskabel (5 m)

|
  • 123 LEDs sorgen für eine kräftige, diffuse, blendfreie Außleuchtung
  • robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse perfekt für alle Arbeitsumgebungen (IK07)
  • 2 Schuko Steckdosen (IP54) zum Anschließen weiterer Geräte
  • minimale Wärmeentwicklung gegenüber herkömmlichen Halogen-Arbeitsleuchten
  • praktischer und robuster Standbügel aus kräftigem Stahl
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP54 - Staubschutz und Schutz gegen Spritzwasser)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gehäuse Material:
Kunststoff
Standbügel / Fuß Material:
Stahl, beschichtet
Leuchtmittel:
123 LEDs
Lichtstrom:
6000 lm
Stromversorgung:
230 V AC
Leistungsaufnahme:
42 W
Schutzklasse:
IP54
Kabel:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Strahler, Wandfluter, Wandlampe, Wandleuchten, Wandstrahler, Baulampe, Scangrip, Vega, Asup, Technik, Dönges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 137,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 115,90*
Ähnlich
Schake
ab € 328,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 264,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 242,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 191,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 107,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.