Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser iF4R Music LED-Baustrahler + Radio, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschüt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Led Lenser iF4R Music LED-Baustrahler + Radio, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschüt
Led Lenser iF4R Music LED-Baustrahler + Radio, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschüt
Led Lenser iF4R Music LED-Baustrahler + Radio, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschüt
Led Lenser iF4R Music LED-Baustrahler + Radio, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschüt
Led Lenser iF4R Music LED-Baustrahler + Radio, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschüt
Led Lenser iF4R Music LED-Baustrahler + Radio, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschüt
Artikel-Nr.:
     158-ZS1071
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502172
EAN/GTIN:
     4058205020268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Led Lenser iF4R Music LED-Baustrahler + Radio 34W COB-LED, wiederaufladbar
LED LENSER® iF4R Music Baustellenleuchte Bluetooth® Lautsprecher

Der LED LENSER® iF4R Music Baustellenstrahler profitiert durch sein robustes Metallgehäuse und sorgt für flächendeckende Ausleuchtung sowie satten Klang in allen Arbeitsbereichen.

  • breitflächige Ausleuchtung
  • integrierter Bluetooth® Lautsprecher
  • 1x 34W COB LED
  • extrem robustes Gehäuse
  • mit Tragegriff und starkem Magnet
  • Schutzstufe: IP54
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • 5 Helligkeitsstufen
  • Leuchtdauer: 15 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Akku
  • 15 Std. Leuchtdauer, Akku wiederaufladbar

Ein passendes USB Magnetkabel sowie ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,4
Länge [cm]:
23,5
Tiefe [cm]:
4,4
Produktart:
Arbeitsleuchte | Handleuchte
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,7 V
Leuchtdauer [h]:
15
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom [lm]:
2.500
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 110,79*
€ 138,95*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 110,84*
€ 138,97*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 113,13*
€ 141,99*
9 Tage
1427
4
Frei Haus
ab € 124,81*
€ 149,03*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 144,65*
€ 178,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.