Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenleuchte BERG HQI 150 S IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto HQI Baustellenleuchte 150 Watt
Produktfoto HQI Baustellenleuchte 150 Watt
Logo
Artikel-Nr.:
     276-59128
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     59128
EAN/GTIN:
     4006150591289
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

technische Daten HQI S 150 IP 65:

  • Leistung: 150 Watt
  • Anschlusskabel: 5 m Gummikabel H07 RN-F
  • Schutzklasse: IP 65
  • zur Montage an BERG Teleskopstativen geeignet
  • Gewicht: 6,6 kg
  • Garantie: 24 Monate
  • Lieferung inklusive Lecuhtmittel
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, arbeitsstellenscheinwerfer, HQI, Halogenstrahler, Berg, IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.