Die Gerüsthalterung eignet sich als perfektes Zubehör für die DARGO Hybridstrahler 1171670 und 1171680. Sie ist ideal für den Einsatz in Werkstätten oder auch auf Baustellen und ermöglicht ein flex...
4 verstellbare Lichtköpfe Hält dem Sturm stand TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung D...
TCL BAULEUCHTEN Die TECTOOL Bauleuchten TCL 72 H und TCL 108 Q zeichnen sich durch Qualität und einfaches Handling aus. TCL MODELLBESCHREIBUNG: 2 Steckdosen (IP 54) zum Anschließen weiterer Elektro...
Optiline mobiler LED Strahler Strahler: Der mobile LED-Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige LED´s Lebensdauer über 30000 Stunden (84 lm/W, Farbwiedergabe: CRI > 80 Leuchtm...
TOOLCRAFT LED-Baustrahler Stativlänge (max.): 1500 mm 40 W Naturweiß TO-7843728 LED-Baustrahler inkl Stativ 2 x klappbare und drehbare Flügelleuchten 2 Helligkeitsstufen (50% und 100%) USB-Ladeansc...
LED Baustrahler, T9740, C.K Tools Die T9740 ist eine leistungsstarke Baustellenleuchte mit einstellbarer LED. Hochbelastbares Design mit IK08-Einstufung für erhöhte Stoßfestigkeit. Taktiler Ein/Aus...
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker a...
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebüge...