Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED-Baustrahler Stativlänge (max.): 1500 mm 40 W Naturweiß TO-7843728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614576-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7843728
EAN/GTIN:
     4064161223858
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
TOOLCRAFT LED-Baustrahler Stativlänge (max.): 1500 mm 40 W Naturweiß TO-7843728

LED-Baustrahler inkl Stativ

2 x klappbare und drehbare Flügelleuchten
2 Helligkeitsstufen (50% und 100%)
USB-Ladeanschluss (5 V 1 A)
Lichtstrom: 2 x 2000 lm Max

Der TOOLCRAFT Baustrahler mit hochmoderner SMD-LED Technologie und zwei klapp- und drehbaren Flügelleuchten sorgt für maximalen Arbeitskomfort in der Werkstatt, Garage oder auf der Baustelle. Der Strahler ist extrem robust und spritzwassergeschützt dank der IP54 Zertifizierung und ermöglicht einen sicheren Einsatz bei Outdoor-Aktivitäten. Die 40 Watt Arbeitsleuchte bietet zwei Helligkeitsstufen und einen USB-Ladeanschluss. Mit praktischem Tragegriff und nach oben schwenkbaren Leuchten zur perfekten Deckenausleuchtung. Der Dreibeinständer kann bis zu einer Höhe von 150 cm ausgezogen werden.

Ausstattung:
Integrierter Griff
Nach oben schwenkbare Leuchten zur perfekten Deckenausleuchtung
Eine größere Montagehöhe verringert den Blendeffekt bei Arbeiten an Wänden
Kabelmanagement
Mit 1x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel
Dreibeinständer mit Kabelmanagement
Max. Höhe ausgezogen: 150 cm (Dreibeinständer)
USB-Ladeanschluss (5 V 1 A)
Dreibeinständer mit Kabelmanagement

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 112 · Baustrahler-Besonderheiten: Höhenverstellbar,Leuchtenschirm einstellbar,Mit Tragegriff,Mit USB-Anschluss,inkl. Stativ · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar: Ja · Gewicht: 3503 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Leistung: 40 W · Leuchtfarben: Naturweiß · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 4000 K · Material: Aluminium,ABS-PC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 148 mm · Produktabmessung, Höhe: 334 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Schutzart: IP54 · Stativlänge (max.): 1500 mm · Stativlänge (min.): 640 mm · Stil (Lampen): Industriell · Zuleitungslänge: 2 m

Lieferumfang:
Tragbare Arbeitsleuchte mit Netzkabel,Dreibeinständer,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 168 x 148 x 334 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Höhe:
334 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
148 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Leuchtmittel:
112
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Baustrahler-Besonderheiten:
Höhenverstellbar | Leuchtenschirm einstellbar | Mit Tragegriff | Mit USB-Anschluss | inkl. Stativ
Leuchtfarben:
Naturweiß
Farbe:
schwarz
Dimmbar:
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium | ABS-PC
Stil (Lampen):
Industriell
Zuleitungslänge:
2 m
Betriebsspannung:
230 V
Stativlänge (max.):
1500 mm
Stativlänge (min.):
640 mm
Leistung:
40 W
Lichtfarbe:
4000 K
Gewicht:
3503 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, TOOLCRAFT, TO-7843728, Arbeitsleuchten, Betriebsausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
445
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 112,47*
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 112,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.