Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauleuchte TCL 108 Q mit 108 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto TCL 108 G
Produktfoto TCL 108 G
Logo
Detailbild Rückansicht
Artikel-Nr.:
     276-87708
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     87708
EAN/GTIN:
     4006150877086
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

TCL BAULEUCHTEN

Die TECTOOL Bauleuchten TCL 72 H und TCL 108 Q zeichnen sich durch Qualität und einfaches Handling aus.

    TCL MODELLBESCHREIBUNG:

    • 2 Steckdosen (IP 54) zum Anschließen weiterer Elektrowerkzeuge bis max. 2000 Watt
    • Energiesparende Leuchtstofflampen
    • Schwere Gummischlauchleitung (5m)
    • Aluminiumreflektor
    • Stufenlos verstellbares Fußgestell
    • Keine Verbrennungsgefahr
    • Stoßfest
    • Ölbeständiges Gehäuse
    • Für Einsätze im Aussenbereich geeignet
    • Kaltes, blendfreies Licht
    • Zur Befestigung an Stativen geeignet

        Technische Daten TCL 108 Q:

        • 108 Watt (3x36W)
        • Kabel: 5 m (H07 RN-F)
        • Dimensionen: L: 550 mm B: 285 mm T: 115 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, tectool bauleuchten, arbeitsstellenscheinwerfer, TECTOOL, BERG, Strahler, Licht, Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
87772
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.