Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler - 5000 Lumen, 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Baustrahler - 5000 Lumen, 18V
LED Baustrahler - 5000 Lumen, 18V
LED Baustrahler - 5000 Lumen, 18V
LED Baustrahler - 5000 Lumen, 18V
Artikel-Nr.:
     4502-05L7116
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9740
EAN/GTIN:
     5013969249576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED Baustrahler, T9740, C.K Tools Die T9740 ist eine leistungsstarke Baustellenleuchte mit einstellbarer LED. Hochbelastbares Design mit IK08-Einstufung für erhöhte Stoßfestigkeit. Taktiler Ein/Aus-Schalter mit +/- Helligkeitsfunktion. CKlearView LED für präzise Farbwiedergabe. 4 x wählbare Ausgangsleistung (5000, 3750, 2500 und 1250lm). Integrierter Schwenkfuß zur Einstellung des Arbeitswinkels. Schutzart IP65 gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Gewindesockel für die Montage auf einem Stativ. Batteriestandsanzeige. Kompatibel mit handelsüblichen 18-V-Batterien für Elektrowerkzeuge mit den mitgelieferten Adaptern (z. B. Bosch, Dewalt, Makita, Metabo und Milwaukee).
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Baustrahler
Breite:
341 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
263 mm
Länge:
182 mm
Lichtstrom:
5000 lm
Nennspannung:
18 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.82 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip65, led-baustrahler, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Baustellenlampe, LED-Baustellenstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 125,69*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 125,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.