Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...
Der mobile LED Strahler JARO 1060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 10W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
BAUSTRAHLER MIT 5000 LUMEN UND INTEGRIERTEM STATIV FÜR 18/20-V-AKKUPACKS TOWER 5 CONNECT ist ein Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000 Lumen bieten. Die flexiblen Flutlicht...
Der extrem robuste LED Baustrahler TU 23050 M mit 23700 Lumen eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeit...
Der LED Strahler JARO 14060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) e...
Der neue TOWER COMPACT CONNECT ist die richtige Wahl, wenn Sie einen leistungsstarken, kompakten und multifunktionalen Flutlichtstrahler mit einem leichten Stativ suchen. Dies ist die ideale Arbeit...
Flexibles, tragbares Arbeitslicht mit eingebauten Steckdosen. Produkteigenschaften: Ausgestattet mit zwei Steckdosen, für bis zu 3000 W Anschlussleistung. Steckdose mittels selbst schließender Abde...
Der LED Strahler JARO 20060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 150W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) e...
BAUSTRAHLER MIT 2000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS VEGA 2 CONNECT ist ein kompakter, handlicher LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses...
Flexibles, tragbares Arbeitslicht mit eingebauten Steckdosen. Produkteigenschaften: Ausgestattet mit zwei Steckdosen, für bis zu 3000 W Anschlussleistung. Steckdose mittels selbst schließender Abde...