Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler JARO 14060 M (LED Arbeitsstrahler mit Schnellspannverschluss, 100W, 11500lm, 6500K, IP65, 5m Kabel, dimmbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     C956-1171250047
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250047
EAN/GTIN:
     4007123685004
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der LED Strahler JARO 14060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Durch die Betätigung des Schalters an der Rückseite können die verschiedenen Lichtstufen 100% - 50% - 25% eingestellt werden, sodass die Lichtstärke an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Leistung: 100W
  • Lichtstrom: 11500lm
  • Schaltstufen: 100% - 50% - 25%
  • Frontscheibe aus Sicherheitsglas
  • Farbtemperatur: 6500K
  • Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, baustrahler led, led strahler außen, led strahler outdoor, led fluter außen, baulampe led, brennenstuhl, baustrahler, led baustrahler, baulampe, baustellenstrahler, strahler außen, baulampen, strahler led außen, brennenstuhl baustrahler
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,781*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,871*
€ 120,0365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,691*
€ 118,6323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,321*
€ 113,432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,821*
€ 108,077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,781*
€ 98,5094
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 45,1556*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 27,0587*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,2523*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 70,674*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.