Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker a...
Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...
LED'S WORK LED Baustrahler 45 Watt 5000 Lumen IP54 Der leistungsstarke Strahler leuchtet mit 5000 Lumen und kann mit dem 2-stufigen Schalter auf 2.950 Lumen gedimmt werden, was es ermöglicht die Li...
Der Adapter Makita im Brennenstuhl Multi Battery 18V System dient zum Einsatz der 18V Akkus in einem der Multi Battery LED Baustrahler. Adapter aufstecken, passenden Akku einstecken und loslegen - ...
Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 47 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im...
Universalbaustrahler für alle Bedürfnisse. Diese neue Arbeitsleuchte ist die offensichtliche Wahl, wenn Sie einen kleinen, einfachen und universellen Flutlichtstrahler benötigen, der überall und fü...
Slimline mobiler CHIP-LED Strahler 50 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel...
Versatile LED worklight with tripod stand in value class. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenko...