Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED'S WORK LED Baustrahler 45 Watt 5000 Lumen IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu LED'S WORK LED Baustrahler 45 Watt 5000 Lumen IP54
Symbol zu LED'S WORK LED Baustrahler 45 Watt 5000 Lumen IP54
Symbol zu LED'S WORK LED Baustrahler 45 Watt 5000 Lumen IP54
LOGO zu LED'S WORK LED Baustrahler 45 Watt 5000 Lumen IP54
Artikel-Nr.:
     3145-101119988
Hersteller:
     LED'S WORK
Herst.-Nr.:
     300831
EAN/GTIN:
     8720604306439
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED'S WORK LED Baustrahler 45 Watt 5000 Lumen IP54

Der leistungsstarke Strahler leuchtet mit 5000 Lumen und kann mit dem 2-stufigen Schalter auf 2.950 Lumen gedimmt werden, was es ermöglicht die Lichtleistung an die Bedürfnisse des Einsatzortes anzupassen. 2 Steckdosen, über die Werkzeuge bis zu einer gesamt Stromaufnahme von 3.000 Watt angeschlossen werden können. Eine ausklappbare Kabelaufwicklung sorgt für die Möglichkeit, die Zuleitung aufzuwickeln und den Strahler einfacher zu transportieren. Der stabile Metallstandfuß/Bügel dient zusätzlich als Stativaufnahme. Der Strahler ist blendreduziert und aufgrund seiner schlagfestigkeit und seine Sprizwasserschutzes Baustellengeeignet.

Weitere Informationen:
Marke:
LED's work
Schutzart:
IP 54
Gewicht:
2,3 kg
Leuchtmittel:
LED
Anschlusskabellänge:
3 m
Energieeffizienzklasse:
E
Leistung:
45 W
Type:
300831
Lichtstrom (Lumen):
5000
Lichtfarbe:
4000 K
Abmessung (L x B x H):
385 x 315 x 90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED'S WORK
300739
ab € 70,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.