Optiline mobile LED Arbeitsleuchte Strahler: Der mobile LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (14.500 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) un...
Kompakte Flutlichtstrahler mit extrem hoher Lichtleistung und hervorragender Flexibilität. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom des SITE LIGHT 80-Flutlichtstrahlers von 60.000 Lumen a...
LED Panel-Arbeitslicht mit sehr homogener Lichtverteilung. Produkteigenschaften: Leuchtenpanel kann vertikal geschwenkt werden. Direkter AC-Netzanschluss. Produktvorteile: Arbeitsleuchte für den In...
Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED 360° Hybrid Strahler mit superhellen 12000 Lumen ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V ...
Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh...
LED Baustrahler Akkustrahler per USB aufladbar, Ladestation, LautsprecherLED Akku Baustrahler, aufladbar per USB, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher und Handy Ladestation Mit einer Lichtleistun...
Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 47 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im...
Slimline mobiler CHIP-LED Strahler 20 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung Mit 2 Meter Gummischlauchleitung und Schutzko...
Universalbaustrahler für alle Bedürfnisse. Diese neue Arbeitsleuchte ist die offensichtliche Wahl, wenn Sie einen kleinen, einfachen und universellen Flutlichtstrahler benötigen, der überall und fü...