Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker a...
Ladbarer Arbeitsstrahler, 447441, AccuLux Ladbarer Arbeitsstrahler mit 15 W Power LED für drinnen und draußen. Features * Ladbar in Fahrzeugen und Gebäuden * Spritzwassergeschützt (IP 54) * Lithium...
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweißEine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set LED Baustrahler mit "Soft Grip" Handgriffschutz aus dem Hause P...
360° LED Rundumleuchte Mobile Arbeitsleuchte: Die LED 360 Grad Rundumleuchte für großflächige Ausstrahlung enthält LED – Chips eingefasst in einen Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08 (L...
Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Standleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffiziente...
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebüge...
TCL BAULEUCHTENDie TECTOOL Bauleuchten TCL 72 H und TCL 108 Q zeichnen sich durch Qualität und einfaches Handling aus. TCL MODELLBESCHREIBUNG: 2 Steckdosen (IP 54) zum Anschließen weiterer Elektrow...
Der LED Strahler JARO 3050 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasser...
Material Gehäuse: Kunststoff Material Standbügel: Stahl, beschichtet Leuchtmittel: 123 LEDs Stromversorgung: 230 V AC Lichtstrom: 6000 lm Leistungsaufnahme: 42 W Gewicht: 2,5 kg inkl. Anschlusskabe...