Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauleuchte TCL 72 H mit 72 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto TCL 72 H
Produktfoto TCL 72 H
Logo
Detailbild Rückansicht
Artikel-Nr.:
     276-87772
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     87772
EAN/GTIN:
     4006150877727
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

TCL BAULEUCHTEN

Die TECTOOL Bauleuchten TCL 72 H und TCL 108 Q zeichnen sich durch Qualität und einfaches Handling aus.

    TCL MODELLBESCHREIBUNG:

    • 2 Steckdosen (IP 54) zum Anschließen weiterer Elektrowerkzeuge bis max. 2000 Watt
    • Energiesparende Leuchtstofflampen
    • Schwere Gummischlauchleitung (5m)
    • Aluminiumreflektor
    • Stufenlos verstellbares Fußgestell
    • Keine Verbrennungsgefahr
    • Stoßfest
    • Ölbeständiges Gehäuse
    • Für Einsätze im Aussenbereich geeignet
    • Kaltes, blendfreies Licht
    • Zur Befestigung an Stativen geeignet

        Technische Daten TCL 72 H:

        • 72 Watt (3x24W)
        • Kabel: 5 m (H07 RN-F)
        • Dimensionen: L: 288 mm B: 425 mm T: 120 mm
Weitere Informationen:
Traglast:
29.05.1900 kg
Akku:
24V / 12 Ah
Akkukapazität:
288 wh
Laufdauer:
8 h
Ladedauer:
4,5 h
Material Wanne:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, tectool bauleuchten, arbeitsstellenscheinwerfer, TECTOOL, BERG, Strahler, Licht, Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
87708
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.