Artikelbeschreibung: Die Metallbandsäge für anspruchsvolle Sägearbeiten. Mit Schaltgetriebe und 3 Sägegeschwindigkeiten - Geräuscharmer Lauf - Stabile Gussausführung - Absenkung des Sägebügels über...
3292385, Halbautomatisch. Mit Siemens Inverter-Vario-Antrieb. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Gewerbe und Industrie mit einer Schnittkapazität bis zu 490 mm, Schwere Industrieausführung. Geräus...
Optimum 3300150 Metallbandsäge Geräuscharmer Lauf Grundplatte und Sägebügel aus Grauguss Stabiler Sägerahmen, dadurch ruhiger und vibrationsarmer Lauf Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung Serien...
Artikelbeschreibung: Metallbandsägen mit schwenkbarem Sägebügel. S 275NV mit stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit - Geräuscharmer Lauf - Stabile Gussausführung - Hohe Schnittgenauigkeit...
Metall-Bandsäge OPTIMUM SP 11 V • Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten • Sägebügel von 0° bis +45° schwenkbar • Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein un...
Metall-Bandsäge OPTIMUM SP 13 V • Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten • Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar • Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein un...
Optimum 3357501 Sägebandset für Metallbandsägen Das Ausgangsmaterial dieser Bi-Metall Sägebänder ist ein Zwei-Komponenten Werkstoff (Bi-Metall) erzielt durch eine Elektronenschweißung. Das aus dies...
Optimum 3357700 Sägebandset für Metallbandsägen HSS 2.750 x 27 x 0,9 mm 1x Sägeband 2750 x 27 x 0,9 mm, 5 - 8 ZpZ, Zahnwinkel 0° 1x Sägeband 2750 x 27 x 0,9 mm, 5 - 8 ZpZ, Zahnwinkel 10° 1x Sägeban...
Optimum 3300210 Metallbandsäge Geräuscharmer Lauf Stabile Gussausführung Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten Absenkung des Sägebügels über Hydrau...
3290290, Bandsäge für die Metallbearbeitung mit schwenkbarem Sägebügel., Geräuscharmer Lauf. Schwere Gussausführung. Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf. Kugelgelagerte Sägebandführ...